Referenties
Bahco:306904000
Rubix:A0770113
EAN:8413345123419

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 40X22CM 306904000
Stalen klem. Stalen T-greep. Anti-slip remsysteem.
Sterke punten
•Steel clamp
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Klemmen | 400 mm |
| Gewicht | 4,25 kg |
| Rail | 405 mm |
| Klemdiepte | 220 mm |
| Bekdiepte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,98 excl. BTW
/ stuk
€ 81,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
