IRWIN SNELLIJMTANG QUICK-GRIP T518 / 450 MM
Irwin Quick-Grip snelwisselbalkklem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:T518QCEL7
Rubix:A0659725
EAN:5706915000085

Documenten
Productdetails : IRWIN SNELLIJMTANG QUICK-GRIP T518 / 450 MM
Voorzien van een snelwisselsysteem waarmee de klem in enkele seconden kan worden omgezet in een spreider. Hierdoor heeft de gebruiker nu een grotere klemkracht van 135 kg. De spreider heeft ook een nieuwe vergrendelbare zwenkfunctie waarmee ongelijkmatige oppervlakken kunnen worden vastgeklemd.
Sterke punten
Draaibare bek met vergrendeling voor het vastklemmen van ongelijke oppervlakken (octrooi aangevraagd)
Driehoekige beschermkussens in XP-stijl beschermen het werkoppervlak
Zware constructie voor een duurzame klem die lang meegaat
Het verbeterde snelwisselschroefmechanisme maakt eenvoudige omschakeling naar een spreider mogelijk
Driehoekige beschermkussens in XP-stijl beschermen het werkoppervlak
Zware constructie voor een duurzame klem die lang meegaat
Het verbeterde snelwisselschroefmechanisme maakt eenvoudige omschakeling naar een spreider mogelijk
Toepassingen
Ideaal voor tijdelijk vasthouden, snel klemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 450 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,91 excl. BTW
/ stuk
€ 38,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden