Referenties
Stanley:FMHT0-83245
Rubix:10133012
EAN:3253560832452



Productdetails : STANLEY FATMAX SPANKLEM 400 MM FMHT0-83245
Bekmaat 80 mm-Klemkracht 450 kg/m2-Staalrail-Vergrendeling/ontgrendeling om snel langs de tandrail te glijden-Beschermkussens-Slip soft-grip bi-material klemgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,44 excl. BTW
/ stuk
€ 27,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen