Referenties
Bessey:KRE100-2K
Rubix:A0663873
EAN:4008158040158

Productdetails : BESSEY CORPUSLIJMTANG REVO KRE100-2K
- Klemkracht tot 7.000 N
- Parallelle valet en ram met groot klemoppervlak
- Drie beschermplaten voor valet en ram
- ./li>
- Omschakelen naar de spreidfunctie door eenvoudig de ram om te keren en zonder gereedschap
- Synthetische handgreep van bi-materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 1000 mm |
| Gewicht | 3,45 kg |
| Klemdiepte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,23 excl. BTW
/ stuk
€ 127,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
