FACOM LIJMTANG MET SPINDEL 275.300 12000N 1000MM

275 - Lijmtang met spindel 12.000 N

Zie technische informatie

Referenties

Facom:275.1000
Rubix:10107428
EAN:3148511631607
FACOM LIJMTANG MET SPINDEL 275.300 12000N 1000MM

Technische samenvatting

Klemmen1000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LIJMTANG MET SPINDEL 275.300 12000N 1000MM


De Facom 275 lijmtangen met spindel zijn ontworpen voor veeleisende klembewerkingen en leveren een drukkracht tot 12.000 N. Dankzij de robuuste constructie, het kogelgewricht dat tot 35° kan kantelen en de capaciteit tot 1.000 mm, zijn ze onmisbaar voor professionals in assemblage, onderhoud en metaalbewerking. Met de gegalvaniseerde afwerking en levenslange garantie combineren deze tangen duurzaamheid, kracht en precisie.

Kenmerken:
De Facom 275 lijmtang met spindel is uitgerust met een schuifrail en een schroef met grote doorsnede, die samen een hoge klemdruk tot 12.000 N genereren. Dit garandeert een stevige en constante fixatie, zelfs bij zware werkzaamheden. Het kogelgewricht van de drukplaat kan tot 35° kantelen, waardoor een optimaal contact mogelijk is, zelfs op niet-parallelle oppervlakken. De gegalvaniseerde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en verlengt zo de levensduur van het gereedschap.

Specificaties:
• Maximale spandruk: 12.000 N
• Spanbereik: 0–1.000 mm
• Kantelbaarheid van het kogelgewricht: 35°
• Afwerking: gegalvaniseerd
• Garantie: levenslang (met omruiling)

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor professioneel gereedschap. Het staat bekend om de kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn producten en ontwerpt oplossingen voor de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en de onderhoudssector. Met meer dan 10.000 producten op de markt en een sterk innovatief vermogen blijft Facom een toonaangevende referentie in Europa.

Sterke punten

• Hoge spandruk tot 12.000 N voor een krachtige en betrouwbare fixatie
• Kogelgewricht kantelbaar tot 35° voor nauwkeurig klemmen op verschillende oppervlakken
• Gegalvaniseerde afwerking voor uitstekende corrosiebestendigheid
• Beschikbaar in meerdere maten voor uiteenlopende spanbehoeften
• Levenslange garantie, een bewijs van vertrouwen en duurzame kwaliteit

Toepassingen

De Facom 275 lijmtang wordt aanbevolen voor assemblage, laswerk, metaalbewerking en onderhoud. Deze tang is perfect geschikt voor productieateliers, constructiewerven en industriële onderhoudsinterventies. Dit product is ideaal in omgevingen waar spandruk en precisie essentieel zijn, en is inzetbaar onder uiteenlopende omstandigheden dankzij de robuuste constructie en veelzijdigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4925 g
Afmeting verpakking (D x B x H)1130x200x50 mm
Gewicht verpakking4925 g
Klemmen1000 mm
Gewicht4,8 kg
Klemdiepte120 mm
€ 254,22 excl. BTW
/ stuk
€ 307,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen