BAHCO LIJMKLEM STAAL 60X15CM 306806000

Klem

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:306806000
Rubix:A0770120
EAN:8413345098830
BAHCO LIJMKLEM STAAL 60X15CM 306806000

Technische samenvatting

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 60X15CM 306806000


Stalen klem. Stalen T greep. Anti-slip remsysteem.

Sterke punten

•Heavy-duty due to spring steel material used for guides
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht4260 g
Klemmen155 mm
Gewicht4,2 kg
Rail605 mm
Klemdiepte40 mm
Bekdiepte10 mm
€ 40,86 excl. BTW
/ stuk
€ 49,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen