ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 200X80 - 611171
Professionele lijmtang met pompsysteem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:611171
Rubix:18130342
EAN:3660338007484

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 200X80 - 611171
Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.
Sterke punten
20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N
Kracht tot 12.000 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 200 mm |
| Klemdiepte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,66 excl. BTW
/ stuk
€ 52,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen