Referenties
Bessey:GZ100
Rubix:18050120
Productdetails : BESSEY GEHEEL STALEN LIJMTANG GZ100
Lijmtang GZ. 20% meer klemkracht per omwenteling van de as met geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid met lineaire krachtoverdracht aan de schuifarm. Klemkracht tot 6.000 N. De vaste kaak en de glijdende arm worden geconstrueerd van aangemaakt staal voor het veerkrachtige vastklemmen. Ergonomisch gevormde houtgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - gereedschap is niet nodig (vanaf 80 mm breedte).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,70 excl. BTW
/ stuk
€ 130,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden