STANLEY EENHANDKLEM FATMAX HYBRID 300MM

FATMAX Hybrid EenhandKlem 300mm

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:FMHT83006-0
Rubix:A0546985
Fabrikant:FMHT83006-0
STANLEY EENHANDKLEM FATMAX HYBRID 300MM

Technische samenvatting

Productdetails : STANLEY EENHANDKLEM FATMAX HYBRID 300MM


Snel en heel stevig klemmen van materialen kan met deze STANLEY FATMAX Hybride klemmen - klemmen met één hand voor 136 kg klemkracht en verhoog de klemkracht door extra aandraaimogelijkheden met de handgreep of via een steeksleutel

Sterke punten

  • Geïntegreerde koppeling voor extra lengte - bevestig 2 klemmen aan elkaar met de koppelingsschroeven
  • Snel omschakelen naar spreidtang - verplaatsbare bek met de draaiknop
  • Metalen klembekken met stalen I-profiel als "ruggengraat" - duurzaam, voorkomt buigen onder druk
  • Beschermzool met V-groef voor het vastklemmen van onregelmatig gevormde voorwerpen zoals leidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemmen300 mm
Gewicht1,6 kg
Rail800 mm
€ 43,51 excl. BTW
/ stuk
€ 52,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen