IRWIN EENHANDSLIJMTANG HEAVY DUTY 900MM(36") 10505946
Irwin Quick-Grip zware klem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:10505946
Rubix:A0214003
EAN:5706915059465





Documenten
Productdetails : IRWIN EENHANDSLIJMTANG HEAVY DUTY 900MM(36") 10505946
Deze Irwin 900 mm Quick-Grip XP eenhandige trekkerklem/spreider is speciaal ontworpen voor lijmtoepassingen. De klem heeft vergrendelbare draaibare bekken om ervoor te zorgen dat beide bekken altijd parallel staan en de druk gelijkmatig wordt verdeeld. Volledige bekledingen en een steunvoet houden de klem stabiel terwijl de lijm uithardt.
Sterke punten
De IRWIN Quick-Grip Extreme Pressure One Handed
klemmen zijn eenklepsklemmen met een klemkracht van 250 kg
Dankzij een snelwisselfunctie zonder gereedschap kunnen de bekken worden omgekeerd om een spreidende werking uit te voeren
Voorzien van langere bekken met een unieke zwenkfunctie om constante druk uit te oefenen op oneffen oppervlakken
Heeft ook een steunbalk zodat u grotere voorwerpen handsfree in de klembekken kunt plaatsen
klemmen zijn eenklepsklemmen met een klemkracht van 250 kg
Dankzij een snelwisselfunctie zonder gereedschap kunnen de bekken worden omgekeerd om een spreidende werking uit te voeren
Voorzien van langere bekken met een unieke zwenkfunctie om constante druk uit te oefenen op oneffen oppervlakken
Heeft ook een steunbalk zodat u grotere voorwerpen handsfree in de klembekken kunt plaatsen
Toepassingen
Ideaal voor zware toepassingen zoals installatie, sloop en ruw lijmen
Klemmen/spreiden
Klemmen/spreiden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 900 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,19 excl. BTW
/ stuk
€ 57,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden