Referenties
Bahco:420SC-25
Rubix:A0772584
EAN:7314150169825

Productdetails : BAHCO SNELKLEM 25MM 420SC-25
Handige snelklem met een beweegbaar grip oppervlak voor speciale vormen. Leverbaar met 25mm en 50mm bek opening.
Sterke punten
•Powerful spring for strong clamping force
With a movable gripping surface for odd shapes
With a movable gripping surface for odd shapes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Klemmen | 25 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
