BAHCO SNELKLEM 150MM QCB-150
Snelklemmen met een kracht van 200 kg
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:QCB-150
Rubix:A0415668
EAN:7314150135912

Documenten
Productdetails : BAHCO SNELKLEM 150MM QCB-150
De Bahco QCB snelklem levert een klemkracht van 200 kg en heeft een spanbereik tot 1.250 mm. De klem is ontworpen voor zowel klemmen als spreiden en is geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats.
Kenmerken:
De QCB-snelklem levert een klemkracht van 200 kg dankzij een trekkermechanisme met variabele snelheid. De kracht neemt geleidelijk toe naarmate de kop in contact komt met het werkstuk, waardoor een hoge klemkracht kan worden bereikt zonder plotselinge krachtsinspanning. Met een speciale knop kan het gereedschap eenvoudig naar de spreidfunctie worden omgeschakeld.
De afneembare bekken met V-groef passen zich aan verschillende vormen van werkstukken aan en kunnen indien nodig worden vervangen. Het ontgrendelingsmechanisme is gemakkelijk toegankelijk, wat de bediening tijdens het gebruik vereenvoudigt. De handgreep is bovendien ontworpen voor gebruik onder elke hoek, zowel van boven naar beneden als van voren naar achteren.
Specificaties:
• Maximale klemkracht: 200 kg
• Kophoogte: 95 mm
• Functie: automatische snelklem, om te bouwen tot spreider
• Bekken: afneembaar, met V-groef
Afhankelijk van de referentie:
• QCB-150: lengte 456 mm; maximale opening 150 mm; gewicht 970 g
• QCB-300: lengte 606 mm; maximale opening 300 mm; gewicht 1.044 g
• QCB-450: lengte 756 mm; maximale opening 450 mm; gewicht 1.200 g
• QCB-600: lengte 906 mm; maximale opening 600 mm; gewicht 1.320 g
• QCB-900: lengte 1.206 mm; maximale opening 900 mm; gewicht 1.590 g
• QCB-1250: lengte 1.556 mm; maximale opening 1.250 mm; gewicht 1.850 g
Kenmerken:
De QCB-snelklem levert een klemkracht van 200 kg dankzij een trekkermechanisme met variabele snelheid. De kracht neemt geleidelijk toe naarmate de kop in contact komt met het werkstuk, waardoor een hoge klemkracht kan worden bereikt zonder plotselinge krachtsinspanning. Met een speciale knop kan het gereedschap eenvoudig naar de spreidfunctie worden omgeschakeld.
De afneembare bekken met V-groef passen zich aan verschillende vormen van werkstukken aan en kunnen indien nodig worden vervangen. Het ontgrendelingsmechanisme is gemakkelijk toegankelijk, wat de bediening tijdens het gebruik vereenvoudigt. De handgreep is bovendien ontworpen voor gebruik onder elke hoek, zowel van boven naar beneden als van voren naar achteren.
Specificaties:
• Maximale klemkracht: 200 kg
• Kophoogte: 95 mm
• Functie: automatische snelklem, om te bouwen tot spreider
• Bekken: afneembaar, met V-groef
Afhankelijk van de referentie:
• QCB-150: lengte 456 mm; maximale opening 150 mm; gewicht 970 g
• QCB-300: lengte 606 mm; maximale opening 300 mm; gewicht 1.044 g
• QCB-450: lengte 756 mm; maximale opening 450 mm; gewicht 1.200 g
• QCB-600: lengte 906 mm; maximale opening 600 mm; gewicht 1.320 g
• QCB-900: lengte 1.206 mm; maximale opening 900 mm; gewicht 1.590 g
• QCB-1250: lengte 1.556 mm; maximale opening 1.250 mm; gewicht 1.850 g
Sterke punten
• Het trekkermechanisme met variabele snelheid maakt een hoge klemkracht mogelijk zonder dat voortdurend kracht op de trekker hoeft te worden uitgeoefend
• Met de spreidknop kan tussen beide functies worden gewisseld zonder van gereedschap te veranderen
• De bekken met V-groef beperken het wegglijden van werkstukken met uiteenlopende vormen
• Het ontgrendelingsmechanisme is gemakkelijk toegankelijk
• De handgreep kan onder verschillende hoeken worden gebruikt om de werkpositie aan te passen
• Met de spreidknop kan tussen beide functies worden gewisseld zonder van gereedschap te veranderen
• De bekken met V-groef beperken het wegglijden van werkstukken met uiteenlopende vormen
• Het ontgrendelingsmechanisme is gemakkelijk toegankelijk
• De handgreep kan onder verschillende hoeken worden gebruikt om de werkpositie aan te passen
Toepassingen
Deze snelklem is geschikt voor het vasthouden, klemmen en spreiden van werkstukken tijdens montage-, assemblage-, lijm-, boor- of laswerkzaamheden. In de spreidfunctie is de klem geschikt voor demontagewerkzaamheden waarbij twee elementen gecontroleerd van elkaar moeten worden gescheiden, bijvoorbeeld bij het verwijderen van een vastzittend onderdeel of het openen van een assemblage. De handgreep vergemakkelijkt bovendien het gebruik in beperkte ruimtes of moeilijke werkposities, met name bij werkzaamheden op hoogte of onder een hoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 940 g |
| Klemmen | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,52 excl. BTW
/ stuk
€ 44,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen