IRWIN QUICK-GRIP XP 600 MM
Irwin Quick-Grip klem voor zwaar gebruik
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Irwin:10505945
Rubix:1099105361
EAN:5706915059458




Documenten
Productdetails : IRWIN QUICK-GRIP XP 600 MM
Deze Irwin 600mm Quick-Grip XP éénhandige trekstangklem / spreider is speciaal ontworpen voor lijmtoepassingen. De klem heeft vergrendelbare draaibare bekken om ervoor te zorgen dat beide bekken altijd parallel zijn en de druk gelijkmatig wordt verdeeld. Volle stootkussens en een ondersteunende voet houden de klem stabiel terwijl de lijm uithardt.
Sterke punten
De IRWIN Quick-Grip Extreme Pressure One Handed
Klemmen zijn met één hand te bedienen en bieden een klemdruk van 250 kg
Een snelwisselfunctie zonder gereedschap maakt het mogelijk de bekken om te draaien om een spreidende actie uit te voeren
Deze klemmen hebben een langere lengte en een unieke zwenkfunctie om constante druk te houden op ongelijke oppervlakken
Er is ook een balksteun zodat je grotere voorwerpen handsfree in de klembekken kunt plaatsen
Klemmen zijn met één hand te bedienen en bieden een klemdruk van 250 kg
Een snelwisselfunctie zonder gereedschap maakt het mogelijk de bekken om te draaien om een spreidende actie uit te voeren
Deze klemmen hebben een langere lengte en een unieke zwenkfunctie om constante druk te houden op ongelijke oppervlakken
Er is ook een balksteun zodat je grotere voorwerpen handsfree in de klembekken kunt plaatsen
Toepassingen
Ideaal voor zware toepassingen zoals installeren, slopen en ruw lijmen
Klemmen/Spreiden
Klemmen/Spreiden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,29 excl. BTW
/ stuk
€ 49,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen