Referenties
Bahco:420SH-120-400
Rubix:A0415519
EAN:7314150359752

Documenten
Productdetails : BAHCO LIJMTANG 120X400 MM 420SH-120-400
Sterke punten
•Stevig en weerbestendig
Zink afgewerkte schroef met speciale, met kunststof beklede kogelgewrichtvoet voor veilig en eenvoudig klemmen van onregelmatige vormen
Hoogwaardige kunststof kappen ter bescherming van geklemde stukken
Professionele F-klem met één vaste en één verschuifbare beugel gemonteerd op een gegalvaniseerde geprofileerde stalen rail
Vlag in duurzaam kunststof met productgegevens
Zink afgewerkte schroef met speciale, met kunststof beklede kogelgewrichtvoet voor veilig en eenvoudig klemmen van onregelmatige vormen
Hoogwaardige kunststof kappen ter bescherming van geklemde stukken
Professionele F-klem met één vaste en één verschuifbare beugel gemonteerd op een gegalvaniseerde geprofileerde stalen rail
Vlag in duurzaam kunststof met productgegevens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Klemmen | 400 mm |
| Klemdiepte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,30 excl. BTW
/ stuk
€ 49,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
