Referenties
Mitutoyo:527-401
Rubix:17021159
EAN:4946368108872

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Capaciteit | 0,05 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 150MM MET HAAK 527-401
Mitutoyo diepteschuifmaat 150mm met haak 527-401
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Capaciteit | 0,05 mm |
| Sectie | 100 x 6,5 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,80 excl. BTW
/ stuk
€ 230,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen