Referenties
Mitutoyo:527-412
Rubix:A0215146
EAN:4946368108919

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Capaciteit | 310 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 200MM MET HAAK 527-412
Mitutoyo diepteschuifmaat 200mm met haak 527-412
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Capaciteit | 310 mm |
| Sectie | 100x6,5 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,50 excl. BTW
/ stuk
€ 310,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen