Referenties
Mitutoyo:527-413
Rubix:A0278304
EAN:4946368108926

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Capaciteit | 410 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 300MM MET HAAK 527-413
Mitutoyo diepteschuifmaat 300mm met haak 527-413
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Capaciteit | 410 mm |
| Sectie | 100 x 6,5 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,10 excl. BTW
/ stuk
€ 358,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen