Referenties
Mitutoyo:527-205
Rubix:A0278308
EAN:4946368108742

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 1000 mm |
| Capaciteit | 1000 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIEPTESCHUIFMAAT 1000MM 527-205
Mitutoyo diepteschuifmaat 1000mm 527-205
Sterke punten
•Its base and measuring faces are hardened and micro-lapped for robustness
Fine adjustment models available
Fine adjustment models available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 1000 mm |
| Capaciteit | 1000 mm |
| Sectie | 250×10 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 822,60 excl. BTW
/ stuk
€ 995,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen