COROMANT ADAPTER DIN 2080 -CAPTO C5-390.00-40 030
DIN 2080-naar-Coromant Capto®-adapter
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C5-390.00-40 030
Rubix:A0435478
Fabrikant:5730292




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | adapter din 2080 → coromant capto® (c5) |
|---|---|
| Maatgetal A | 30 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER DIN 2080 -CAPTO C5-390.00-40 030
DIN 2080-naar-Coromant Capto®-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | adapter din 2080 → coromant capto® (c5) |
| Maatgetal A | 30 mm |
| Diameter boorkop | 18,4 mm |
| Diameter | 63 mm |
| Klemdiameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,96 excl. BTW
/ stuk
€ 418,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen