BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -121580
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:121580
Rubix:A0868582


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 - 121580 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330B -121580
Direct-werkend 2/2 magneetventiel van Bürkert (Type 0330) voor aan/uit-regeling, normaal open (NO) met 24 V en G1/4-aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330 - 121580 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,25 excl. BTW
/ stuk
€ 428,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen