BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -122101
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:122101
Rubix:A0869004


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -122101 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -122101
Direct-werkend 2/2 magneetventiel van Bürkert, type 0330A. Normaal gesloten met NPT 1/4-aansluiting en 24 V spoel voor kritische media.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -122101 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,52 excl. BTW
/ stuk
€ 496,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen