BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -132753
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:132753
Rubix:A0868523


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0330a -132753 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -132753
Bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel Type 0330A (art. 132753), normaal gesloten. G1/4-aansluiting, 230 V AC en geschikt tot 4 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel, type 0330a -132753 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 1,32 l/min |
| Drukbereik | 0 tot 4 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen