BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54569
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54569
Rubix:A0871250


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 54569 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54569
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel Type 0256A (artikel 54569), normaal gesloten. Met NBR-seal, G1/4-aansluiting en spoel 230 V voor toepassingen met water, perslucht of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a - 54569 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 8,33 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 - 12,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen