BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -54811
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54811
Rubix:A0870879


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a - 54811 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0255A -54811
Bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel Type 0255A (art. 54811) met G1/2-aansluiting. Normaal gesloten (NC) voor vloeistoffen/krio- en procesmedia tot 4 bar, -40…180 °C en 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0255a - 54811 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Volumestroom | 13,33 l/min |
| Drukbereik | 0 tot 4 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,73 excl. BTW
/ stuk
€ 547,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen