Referenties
Bürkert:89926
Rubix:A0870327


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2-weg pneumatisch ventiel, type 0470g - 89926 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 0470G -89926
4/2-weg pneumatisch ventiel van Bürkert, type 0470G (artikel 89926) met NBR afdichting. Voor gefilterde perslucht en neutrale gassen (PN 2–10 bar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2-weg pneumatisch ventiel, type 0470g - 89926 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | pn 2–10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,05 excl. BTW
/ stuk
€ 216,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen