BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -41521
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:41521
Rubix:A0871190


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c - 41521 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -41521
Bürkert Type 0312C is een compact, direct werkend 3/2-weg magneetventiel voor het regelen, afsluiten of doseren van neutrale gassen en vloeistoffen. Uitvoering: 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c - 41521 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,92 excl. BTW
/ stuk
€ 142,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen