BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE PM 6106T -138319
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:138319
Rubix:A0868344


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 ventiel 16mm type pm 6106t -138319 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 VENTIEL 16MM TYPE PM 6106T -138319
Bürkert 3/2-wipventiel (Type 6106T) voor pneumatische toepassingen. 24 V, -1 tot +1 bar en -10 tot +55 °C met FKM-afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 ventiel 16mm type pm 6106t -138319 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1 tot +1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,22 excl. BTW
/ stuk
€ 78,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen