BURKERT SPOEL SET 24/DC 10 W SG6 - 00144416
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00144416
Rubix:A0871238
Fabrikant:144416


Technische samenvatting
| Type | bürkert spoelset 24/dc 10 w sg6 - 00144416 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT SPOEL SET 24/DC 10 W SG6 - 00144416
Bürkert spoelset SET1 voor 2/2-weg magneetventielen. 24 V DC, 10 W, SG6. Seal FKM/FPM en drukbereik 0…6 bar voor betrouwbare schakeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert spoelset 24/dc 10 w sg6 - 00144416 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 3,8 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…6 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,20 excl. BTW
/ stuk
€ 92,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen