BURKERT STUURVENTIEL 6014D02.0 FFMSGM8 2-5-024/DC-08
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:126198
Rubix:0599100610
Fabrikant:126198


Technische samenvatting
| Type | bürkert stuurventiel 6014d02.0 ffmsgm8 2-5-024/dc-08 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT STUURVENTIEL 6014D02.0 FFMSGM8 2-5-024/DC-08
Bürkert Type 6014D02.0 is een 3/2-weg directwerkend magneetventiel voor pneumatische toepassingen. 24 V DC, poort G 1/4 en drukbereik 0…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert stuurventiel 6014d02.0 ffmsgm8 2-5-024/dc-08 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,12 excl. BTW
/ stuk
€ 133,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen