BURKERT 2/2 VENTIEL FKM 6013 A-2,5 G.1/4-24VDC

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bürkert:137541
Rubix:A0218532
Fabrikant:137541
BURKERT 2/2 VENTIEL FKM 6013 A-2,5 G.1/4-24VDC

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 ventiel fkm 6013 a-2,5 g1/4-24vdc
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BURKERT 2/2 VENTIEL FKM 6013 A-2,5 G.1/4-24VDC


Direct werkend 2/2-ventiel (normaal gesloten) van Bürkert met FKM-afdichting en G1/4-aansluiting. Werkt op 24 VDC en tot 10 bar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 ventiel fkm 6013 a-2,5 g1/4-24vdc
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom2,67 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0-10 bar
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Aangepaste tariefcode84818079
109,98 excl. BTW
/ stuk
133,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen