MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUKKENSET (4-DELIG)
Dop 1/4" verlengstukkenset (4-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480637
Rubix:A0878750
Fabrikant:4932480637
EAN:4058546409227

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 VERLENGSTUKKENSET (4-DELIG)
Dop 1/4" verlengstukkenset (4-delig)
Dop 1/4" verlengstukkenset (4-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Lengte | 356 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,25 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 299,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 33,90
€ 33,50 excl. BTW
/ stuk
€ 40,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
