GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX E4 - TX 20 E4
Dop externe TORX-schroef TX20
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:TX 20 E4
Rubix:10011090
Fabrikant:6193880
EAN:4010886619384

Documenten
Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX E4 - TX 20 E4
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel 1/4" TORX E4 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 3,86 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 8 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,70 excl. BTW
/ stuk
€ 10,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
