Referenties
Bahco:SBA6700DZ-11/32
Rubix:A0765294
Fabrikant:SBA6700DZ-11/32
EAN:7314150241866



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 11/32 SB SBA6700DZ-11/32
Bahco dopsleutelinzet 1/4" voor 11/32" met bi-hex (12-kant) profiel. Gepolijste afwerking, standaard lengte en 10 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 12,4 mm |
| Diameter (inch) | 11/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
