BAHCO DOP 1/4 12KANT 10MM A6700DM-10

Dopsleutel set A6700DM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:A6700DM-10
Rubix:10086400
EAN:7314151821722
BAHCO DOP 1/4 12KANT 10MM A6700DM-10

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 10MM A6700DM-10


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaart industrie.

Sterke punten

1/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht16 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10 mm
Lengte24,7 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht15 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen