Referenties
Bahco:A6800DZ-5/16
Rubix:10083050
EAN:7314151758547

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 5/16 A6800DZ-5/16
Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 11,5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 23 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,58 excl. BTW
/ stuk
€ 27,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen