Referenties
Bahco:BE51025
Rubix:A0770877
EAN:7314150230952

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/2 RM5 BE51025
Set 1/2" dopschroevendraaiers met Ribe-bits. Toepassing: Voor het vastdraaien/losdraaien van RIBE schroeven; veelgebruikt voor motoren. Aandrijving: 1/2.
Sterke punten
•Widely used in engines
Bits made of S2 steel with zinc phosphate matt finish │ Sockets made of chrome-vanadium steel with chrome plated matt finish │ Fits in the Bahco T-module inlay system for tool trolleys
Bits made of S2 steel with zinc phosphate matt finish │ Sockets made of chrome-vanadium steel with chrome plated matt finish │ Fits in the Bahco T-module inlay system for tool trolleys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
