Referenties
Bahco:SBS19-TH11
Rubix:A0766540
Fabrikant:SBS19-TH11
EAN:7314150190089



Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 11 MM SBS19-TH11
Bahco doorsteekdop SBS19-TH11 met 11 mm spline-profiel en 19 mm aansluiting. Voor lange bouten en moeren; gebruik met ratel SBS19-THR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aansluiting | 19 mm '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,60 excl. BTW
/ stuk
€ 9,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
