FLUKE ZAK VOOR MULTIMETER 2826056 - C35

Draagtas C35

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Fluke:C35
Rubix:17100071
Fabrikant:2826056
EAN:0095969400077
FLUKE ZAK VOOR MULTIMETER 2826056 - C35

Technische samenvatting

Materiaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLUKE ZAK VOOR MULTIMETER 2826056 - C35


De bovenkant van de tas kan naar de zijkant worden opengeklapt, zodat u een meetinstrument kunt gebruiken zonder dit uit de tas te hoeven halen. Inclusief klittenbandriem ter bevestiging van het meetinstrument. Stevige constructie van 600D-polyester voor een lange levensduur. Geschikt voor digitale multimeters van de Fluke-series 20, 70, 11X en 170 en voor andere meetinstrumenten van een vergelijkbaar formaat. Eén jaar garantie.

Sterke punten

Case top opens laterally to allow use of test tool without removing it from the case and includes a strap to secure the test tool
Durable polyester 600D case construction for long life
Compatible with Fluke 20, 70, 11X, 170 Series digital multimeters and other similar format test tools

Toepassingen

Storage purpose
Multimeter Storage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyester
Kleurzwart
€ 82,66 excl. BTW
/ stuk
€ 100,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden