3M SCOTCHCAST GIETMOF LIJMVERB. 4.5x1.5 MM 92NBA0
3M™ Scotchcast™ serie verbindingsset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000092599
Rubix:A0682998
Fabrikant:7000092599
EAN:8021684712081

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCHCAST GIETMOF LIJMVERB. 4.5x1.5 MM 92NBA0
3M™ Scotchcast™ Premium harskit voor kabelverbinding serie 92-NBA is geschikt voor in-line verbindingen tot 1 kV en kabeldoorsneden van 1,5 mm2 tot 240 mm2. Het ontwerp van de Serie 92-NBA maakt een snelle en schone installatie mogelijk dankzij de door 3M gepatenteerde tuit aan de harszak en de gietvorm. Een correcte kabeladerpositie wordt verzekerd door de meegeleverde schroefverbinders, het fasenscheiderblok en de volledige transparantie van het schaaldeel. De 3M™ Scotchcast™ 40 Polyurethaanhars is waterafstotend, voldoet aan de eisen van CENELEC HD631.1 S2 en komt overeen met EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en EU-richtlijn 1907/2007/EG (REACH), wat de hoogste kwaliteit van elektrische isolatie voor professionele toepassingen waarborgt.
3M™ Scotchcast™ Premium kabelverbindingssets bevatten Scotchcast™ elektrische isolerende hars 40. Dit is een hoogwaardige, tweecomponenten polyurethaanverbinding die is ontworpen voor algemene elektrische isolatie, vochtafdichting en mechanische bescherming.
Sterke punten
Alle producten in deze serie maken gebruik van de eencomponent gietvorm “Express”.
Bespaart tijd en kosten dankzij de extrasnelle installatie
Waterafstotende polyurethaanhars
Snelle en schone installatie dankzij de geïntegreerde tuit
Volledig transparante mantel staat garant voor correcte kabelbevestiging tijdens de installatie
Staat garant voor de hoogste graad van elektrische isolatie voor professionele toepassing
Voldoet aan RoHS en REACH
Bespaart tijd en kosten dankzij de extrasnelle installatie
Waterafstotende polyurethaanhars
Snelle en schone installatie dankzij de geïntegreerde tuit
Volledig transparante mantel staat garant voor correcte kabelbevestiging tijdens de installatie
Staat garant voor de hoogste graad van elektrische isolatie voor professionele toepassing
Voldoet aan RoHS en REACH
Toepassingen
Elektrische isolatie - vochtafdichting - mechanische bescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 329,1 g |
| Aantal vakken | 2 |
| Materiaal | hydrofoob polyurethaanhars |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 349,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen