FACOM GEREEDSCHAPSTASJE BAG-BOLTSLS

Etui voor het vervoeren van reserveonderdelen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BAG-BOLTSLS
Rubix:10562148
EAN:3662424052460
FACOM GEREEDSCHAPSTASJE BAG-BOLTSLS

Technische samenvatting

Aantal vakken1
Materiaalstof
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSTASJE BAG-BOLTSLS


Etui voor het vervoeren van reserveonderdelen | BAG-BOLTSLS

- Etui speciaal geschikt voor het vervoeren van reserveonderdelen.
- Automatische sluiting: wanneer u uw hand uit de zak haalt, sluiten veerbladen de zak automatisch.
- Volledige sluiting van de etui dankzij een ritssluiting. Aan de sluiting is een bandje bevestigd voor eenvoudig gebruik met handschoenen aan.
- Stof bestand tegen de meest gangbare oplosmiddelen.
- Compatibel met FACOM SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm) riemen.
- Totale hoogte: 230 mm.
- Totale breedte: 250 mm.
- Maximale openingsdiameter: 110 mm.
- Geleverd zonder gereedschap.
- Nominaal draagvermogen: 5,4 kg. Gewicht: 215 g.

Sterke punten

Meest gangbare oplosmiddelbestendige stof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal vakken1
Materiaalstof
Kleurzwart
€ 72,31 excl. BTW
/ stuk
€ 87,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen