Referenties
Fluke:3311173
Rubix:1799008175
EAN:0095969463645
Productdetails : FLUKE OPBERGTAS T.B.V. SCOPE 123B C345
De perfecte draagtas voor het vervoeren van uiteenlopende draagbare test-en meetinstrumenten en accessoires van Fluke. De scheidingswand is verstelbaar en uitneembaar biedt daardoor grote flexibiliteit voor het opbergen van instrumenten met uiteenlopende afmetingen, zoals testmeters en stroomtangen. Er is voldoende plaats voor al uw accessoires en gebruiksaanwijzingen voor instrumenten. Een open opbergvak en een vak met ritssluiting aan de buitenzijde, en twee steekzakken vormen een handige opbergruimte voor uw accessoires. Het open opbergvak aan de buitenzijde is voor optimaal gemak voorzien van een elastische accessoireriem en een accessoirenet. Stevige constructie van 600D-polyester voor een lange levensduur Inclusief afneembare, in lengte verstelbare schouderriem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,07 excl. BTW
/ stuk
€ 177,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden