Referenties
Fluke:C33
Rubix:17100464
Fabrikant:1664120
EAN:0095969130202



Productdetails : FLUKE DRAAGTAS TBV 33X KLEMS - C33
Draagtas met ritssluiting en een duurzame buitenkant van vinyl. Heeft een riemlus en een zak aan de binnenkant voor het opbergen van meetsnoeren of kleine accessoires. Dezelfde draagtas voor: Spannings- en doorbeltesters van de T100-serie (T100, T120 en T140), Fluke 330-serie stroomtangen, Fluke T5-1000 Elektrische tester. 1 jaar garantie.
Sterke punten
Zippered carrying case with durable polyester exterior
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vinyl |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen