Referenties
Facom:N.38A-10C
Rubix:10102730
EAN:3148516764140



Productdetails : FACOM NYLON ETUIS N.38A-10C
Het Facom N.38A-10C gereedschapsetui in nylon is ontwikkeld voor het georganiseerd opbergen en vervoeren van handgereedschap. Dankzij de robuuste constructie, de doordachte indeling en het nylonmateriaal dat bestand is tegen koolwaterstoffen, is deze compacte opbergtas geschikt voor intensief professioneel gebruik.
Kenmerken:
Het Facom N.38A-10C etui is vervaardigd uit nylon, een materiaal dat bekendstaat om zijn goede weerstand tegen zware gebruiksomstandigheden. Het beschikt over tien PVC-opbergvakken, verdeeld over drie kleine vakken (voor schroevendraaiers, drevels enz.), één middelgroot vak (voor een verstelbare sleutel, steeksleutel enz.) en zes grote vakken (voor tangen, cutters enz.), waardoor gereedschappen overzichtelijk kunnen worden gesorteerd op formaat en toepassing. Het geheel is opvouwbaar om de benodigde opslagruimte tijdens transport of opslag te beperken. De verstelbare band met snelsluiting zorgt voor een veilige afsluiting en helpt het gereedschap stevig op zijn plaats te houden.
Specificaties:
• Referentie: N.38A-10C.
• Materiaal: nylon.
• Aantal opbergvakken: 10 (3 klein, 1 middelgroot, 6 groot).
• Materiaal van de vakken: PVC.
• Bestendigheid: chemicaliën en koolwaterstoffen.
• Hoogte: 735 mm.
• Lengte: 320 mm.
• Nettogewicht: 0,223 kg.
• Sluitsysteem: verstelbare band met kunststof snelsluiting.
• Uitvoering: opvouwbaar.
• Kleur: grijs en rood.
Kenmerken:
Het Facom N.38A-10C etui is vervaardigd uit nylon, een materiaal dat bekendstaat om zijn goede weerstand tegen zware gebruiksomstandigheden. Het beschikt over tien PVC-opbergvakken, verdeeld over drie kleine vakken (voor schroevendraaiers, drevels enz.), één middelgroot vak (voor een verstelbare sleutel, steeksleutel enz.) en zes grote vakken (voor tangen, cutters enz.), waardoor gereedschappen overzichtelijk kunnen worden gesorteerd op formaat en toepassing. Het geheel is opvouwbaar om de benodigde opslagruimte tijdens transport of opslag te beperken. De verstelbare band met snelsluiting zorgt voor een veilige afsluiting en helpt het gereedschap stevig op zijn plaats te houden.
Specificaties:
• Referentie: N.38A-10C.
• Materiaal: nylon.
• Aantal opbergvakken: 10 (3 klein, 1 middelgroot, 6 groot).
• Materiaal van de vakken: PVC.
• Bestendigheid: chemicaliën en koolwaterstoffen.
• Hoogte: 735 mm.
• Lengte: 320 mm.
• Nettogewicht: 0,223 kg.
• Sluitsysteem: verstelbare band met kunststof snelsluiting.
• Uitvoering: opvouwbaar.
• Kleur: grijs en rood.
Sterke punten
• Overzichtelijke organisatie: verschillende vakformaten maken een gestructureerde indeling van gereedschappen mogelijk.
• Ruimtebesparend: de opvouwbare constructie vergemakkelijkt transport en opslag.
• Veilige opberging: de band met clipsluiting houdt gereedschappen stevig op hun plaats.
• Bestand tegen veeleisende omgevingen: geschikt voor gebruik in contact met koolwaterstoffen en chemische producten.
• Ruimtebesparend: de opvouwbare constructie vergemakkelijkt transport en opslag.
• Veilige opberging: de band met clipsluiting houdt gereedschappen stevig op hun plaats.
• Bestand tegen veeleisende omgevingen: geschikt voor gebruik in contact met koolwaterstoffen en chemische producten.
Toepassingen
Dit etui van Facom wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en bij technische interventies op locatie. Het is geschikt voor mechanische werkzaamheden, industrieel onderhoud en serviceactiviteiten waarbij een georganiseerde opslag van handgereedschap noodzakelijk is. Het opvouwbare formaat vergemakkelijkt mobiele interventies, terwijl de chemische bestendigheid een betrouwbaar gebruik mogelijk maakt in omgevingen waar technische vloeistoffen, smeermiddelen of koolwaterstoffen aanwezig zijn, zoals garages, onderhoudswerkplaatsen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 325x170x30 mm |
| Gewicht verpakking | 223 g |
| Aantal vakken | 10 l |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,32 excl. BTW
/ stuk
€ 13,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen