FACOM BEUGELTAS MET 3 HAAKHOUDERS SH-BAG1SLS
Etui voor het vervoeren van reserveonderdelen
Zie technische informatieReferenties
Facom:SH-BAG1SLS
Rubix:10562178
EAN:3662424052446

Productdetails : FACOM BEUGELTAS MET 3 HAAKHOUDERS SH-BAG1SLS
Etui voor het vervoeren van reserveonderdelen | BAG-BOLTSLS
- Etui speciaal geschikt voor het vervoeren van reserveonderdelen.
- Automatische sluiting: wanneer u uw hand uit de zak haalt, sluiten veerbladen de zak automatisch.
- Volledige sluiting van de etui dankzij een ritssluiting. Aan de sluiting is een bandje bevestigd voor eenvoudig gebruik met handschoenen aan.
- Stof bestand tegen de meest gangbare oplosmiddelen.
- Compatibel met FACOM SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm) riemen.
- Totale hoogte: 230 mm.
- Totale breedte: 250 mm.
- Maximale openingsdiameter: 110 mm.
- Geleverd zonder gereedschap.
- Nominaal draagvermogen: 5,4 kg. Gewicht: 215 g.
- Etui speciaal geschikt voor het vervoeren van reserveonderdelen.
- Automatische sluiting: wanneer u uw hand uit de zak haalt, sluiten veerbladen de zak automatisch.
- Volledige sluiting van de etui dankzij een ritssluiting. Aan de sluiting is een bandje bevestigd voor eenvoudig gebruik met handschoenen aan.
- Stof bestand tegen de meest gangbare oplosmiddelen.
- Compatibel met FACOM SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm) riemen.
- Totale hoogte: 230 mm.
- Totale breedte: 250 mm.
- Maximale openingsdiameter: 110 mm.
- Geleverd zonder gereedschap.
- Nominaal draagvermogen: 5,4 kg. Gewicht: 215 g.
Sterke punten
Meest gangbare oplosmiddelbestendige stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 3 l |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,98 excl. BTW
/ stuk
€ 76,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen