STANLEY GEREEDSCHAPSETUI 1-93-601

12-vaks gereedschapsrol

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-93-601
Rubix:10133119
EAN:3253561936012
STANLEY GEREEDSCHAPSETUI 1-93-601

Technische samenvatting

Aantal vakken12 l
Materiaalzware stof van 600 denier
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSETUI 1-93-601


Het Stanley 1-93-601 gereedschapsetui maakt het mogelijk handgereedschap overzichtelijk op te bergen en te vervoeren in een flexibel en compact formaat. De 12 compartimenten vergemakkelijken het opbergen van het materiaal en beperken tegelijkertijd de benodigde ruimte tijdens opslag of transport.

Kenmerken:
Dit opbergetui is dankzij de 12 compartimenten ontworpen voor verschillende soorten handgereedschap en accessoires. In een compartiment met ritssluiting kunnen kleine onderdelen worden opgeborgen die extra bescherming nodig hebben, terwijl de speciale opbergruimte voor pennen en potloden het organiseren van markeermateriaal vergemakkelijkt.
In opgevouwen toestand beschermt het etui het gereedschap dankzij de beschermflap en het sluitsysteem met riemen. Dankzij het flexibele ontwerp kan het zowel in een servicevoertuig als in een gereedschapskist of opbergkast worden opgeborgen. Dit product wordt zonder gereedschap geleverd.

Specificaties:
• Aantal compartimenten: 12
• Aantal compartimenten met ritssluiting: 1
• Afmetingen: 64,5 × 38,5 × 0,5 cm
• Materiaal: 600 denier stof
• Garantie: 1 jaar

Sterke punten

• Eenvoudige organisatie dankzij de 12 compartimenten voor gereedschap en accessoires
• Veilige opslag van kleine onderdelen in het compartiment met ritssluiting
• Sluiting met riemen beperkt onbedoeld openen tijdens het transport
• Gemakkelijk op te bergen in kleine opbergruimtes

Toepassingen

Dit Stanley etui is geschikt voor industrieel onderhoud, waarbij het kan worden meegenomen tijdens inspectierondes en corrigerende werkzaamheden op locatie. In productiewerkplaatsen helpt het de werkplek te organiseren door veelgebruikt gereedschap op één vaste plaats te verzamelen. Bouw- en installatieprofessionals, zoals elektriciens, loodgieters en HVAC-technici, kunnen het gebruiken om precisiegereedschap en kleine accessoires tussen verschillende bouwplaatsen te vervoeren. Dankzij de geringe dikte in opgevouwen toestand is het etui ook geschikt voor mobiele technici die hun materiaal in een bedrijfswagen of professionele rugzak opbergen. Bij technische diensten van overheidsinstellingen of publiek toegankelijke gebouwen vergemakkelijkt het het beheer van gedeeld gereedschap en helpt verliezen in de werkplaats te beperken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)30x220x320 mm
Gewicht verpakking391 g
Aantal vakken12 l
Materiaalzware stof van 600 denier
Kleurgeel
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden