Referenties
FAG:AHX310
Rubix:03033098
Fabrikant:0167272580000
EAN:4012801166966

Productdetails : FAG AHX 310 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)3, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendraad | m55x2 |
| Breedte | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,19 excl. BTW
/ stuk
€ 106,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
