Referenties
AKN from MECALINE:AH3034-AKN
Rubix:03431118
Fabrikant:890513
EAN:4055953011173

Documenten
Productdetails : AKN AH 3034 DRUKBUS
Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AH(X) hoofdafmetingen volgens DIN 5416
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendraad | m 180x3 |
| Breedte | 85 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Serie | ah30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 2,43 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,89 excl. BTW
/ stuk
€ 431,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen