Referenties
FAG:AHX2326/120
Rubix:A0671031
Fabrikant:0191399770000
EAN:4012801306843



Productdetails : FAG AHX 2326/120 DRUKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2830 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Breedte | 97,6 mm |
| Buitendiameter | 142 mm |
| Serie | ahx |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,01 excl. BTW
/ stuk
€ 584,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
