SKF AOH 3044 G DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AOH 3044 G
Rubix:03473293
Fabrikant:97513
EAN:7316570447675
SKF AOH 3044 G DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 230x4
Breedte111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AOH 3044 G DRUKBUS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AOH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en zijn ontworpen voor montage en demontage met de olie-injectiemethode. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)111x230x230 mm
Logistiek gewicht6409 g
Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 230x4
Breedte111 mm
Buitendiameter230 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.144,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.384,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen