SKF AHX 2319 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 2319
Rubix:03040179
Fabrikant:176
EAN:7316577013330
SKF AHX 2319 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendraadm105x2
Breedte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 2319 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht906 g
Binnendiameter90 mm
Buitendraadm105x2
Breedte85 mm
Buitendiameter105 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 116,31 excl. BTW
/ stuk
€ 140,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen